※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14183027 品番EMC-JAB150CD
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

体積固有抵抗値10[[の2乗]]〜10[[の4乗]]Ω・cmです。
優れた導電性能で静電気を放出します。

用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-3181 材質(車輪)導電MCナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 材質(ベアリング)ステンレス 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)90 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)343 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)90 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする