※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14183115 品番HEMC-KH150CD
参考基準価格(税別)¥46,850 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

体積固有抵抗値10[[の2乗]]〜10[[の4乗]]Ω・cmです。
優れた導電性能で静電気を放出します。

用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-4705 材質金具:スチール 材質(車輪)導電MCナイロン 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)140×96 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)539 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)96 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする