エヌティー
エヌティーの 手研磨
エヌティーの ヤスリ
エヌティーの ハンドラッパー
NTドレッサー 狭い平面用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14183429
品番
M-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
用途
木工からアルミの仕上げまで。
トラスコ品番
405-5659
材質
本体:ABS樹脂(M-20GPはアルミダイキャスト製)、刃:ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
152
幅(mm)
24
粒度
280〜400(#)
色
赤
高さ(mm)
53
タイプ
中目
適合替刃
M-21P・M-421P