ナカバヤシ
ナカバヤシの 物品棚/収納用品
ナカバヤシの キャビネット・ツールキャビネット
ナカバヤシの キャビネット・ツールキャビネット本体
小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14183849
品番
PC-15
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中身が見やすく丈夫です。
小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。
カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。
小さなパーツの保管・整理に便利です。
付属品
見出しカード、仕切板
トラスコ品番
281-0166
質量(kg)
5.1
色
引出し:透明
高さ(mm)
253
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
237
間口(mm)
358
最大積載量(kg)
24/台
仕切板
30枚
材質(引出し)
スチロール樹脂
色(本体)
アイボリー
引出し
浅5段×3列
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
89×206×36