小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14183858 品番 PC-24
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

中身が見やすく丈夫です。
小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。
カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。
小さなパーツの保管・整理に便利です。

付属品見出しカード、仕切板 トラスコ品番281-0174 質量(kg)7.1 引出し:透明 高さ(mm)379 材質(本体)スチール 奥行(mm)237 間口(mm)358 最大積載量(kg)38/台 仕切板48枚 材質(引出し)スチロール樹脂 色(本体)アイボリー 引出し浅8段×3列 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする