曜日別特売
PNSS08 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 14183867

 

PNSS08 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 14183867
PNSS08 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 14183867

緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14183867品番PNSS08
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

振動によるねじの緩みを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする