※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
注文コード
14183928
品番
RAA2-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番
422-5902
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
全長(mm)
18.6
色
青
外径(Φmm)
6.6
内寸(mm)
3.9
JIS規格
○
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
スタッド径(Φmm)
3.7
適合電線範囲 AWG(#)
16-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表