※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAA5.5-5 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 14183971 RAA5.5-5 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 14183971

絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 注文コード14183971 品番RAA5.5-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は電線抱合範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番422-5945 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール 全長(mm)26.5 外径(Φmm)9.5 内寸(mm)5.4 JIS規格 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 スタッド径(Φmm)5.3 適合電線範囲 AWG(#)12-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする