※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電気部品
JST(日本圧着端子製造)の 電気部品その他関連用品
EHコネクタ用ベースピン サイド型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14184068
品番
S10B-EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。
誤挿入防止機構があります。
用途
機器内配線用。
トラスコ品番
421-8400
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
極数
10
寸法A(mm)
22.5
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
27.5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
30〜22
耐電圧(V)
AC800/1分間