SO-TD1-400P 手すりいたわりエコ手すりディンプル 縦型 オムソリ 14184296 SO-TD1-400P 手すりいたわりエコ手すりディンプル 縦型 オムソリ 14184296

手すりいたわりエコ手すりディンプル 縦型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14184296 品番SO-TD1-400P
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本 トラスコ品番384-8698 材質天然木(ゴム集成材) 厚さ(mm)35 全長(mm)400 高さ(mm)38 耐荷重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする