SO-TD2-800P 手すりいたわりエコ手すりディンプル 横型 オムソリ 14184305 SO-TD2-800P 手すりいたわりエコ手すりディンプル 横型 オムソリ 14184305

手すりいたわりエコ手すりディンプル 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14184305 品番SO-TD2-800P
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本、手すり固定ねじ4本 トラスコ品番384-8744 材質天然木(ゴム集成材) 厚さ(mm)35 全長(mm)800 高さ(mm)21.8 耐荷重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする