ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14184628
品番
TIC 100-CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に。
トラスコ品番
789-6921
材質
ポリ塩化ビニール
全長(mm)
54
色
透明
定格電圧(V)
600
内寸(mm)
22
適合端子
100mm
2
用
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表