ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14184637
品番
TIC 150-CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に。
トラスコ品番
789-7065
材質
ポリ塩化ビニール
全長(mm)
65
色
透明
定格電圧(V)
600
内寸(mm)
25
適合端子
150mm
2
用
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表