※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMEX 2Y-8-BLU 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形) ニチフ 14184698 TMEX 2Y-8-BLU 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形) ニチフ 14184698

環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード14184698 品番TMEX 2Y-8-BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番831-4460 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 全長(mm)27.5 外形寸法(mm)14 定格電圧(V)600 外径(Φmm)14 内寸(mm)4.5 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 入数(個)パック:50 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)8.4 適合電線範囲 AWG(#)16-14
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする