美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
本締付モノロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14184725
品番
TRHMD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内部扉専用錠です。
トラスコ品番
449-7414
材質
ノブ:ステンレス
厚さ(mm)
扉:33〜42
タイプ
事務室・倉庫用
バックセット(mm)
64
丸座径(Φmm)
76
ケース深さ(mm)
83