ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴムディスポ手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14184795
品番
VERTE-600N-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。
伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。
用途
食品加工業、飲食業、機械組み立て。
トラスコ品番
105-6057
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15
粉有無
あり
食品衛生法
適合