直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14184881 品番GM28S-BT-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。

タイプ半面タイプ 取付個数2 国家検定合格番号第TN392号 種別防毒マスク サイズM 適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV 材質(面体)接顔部:Si(シリコーンゴム) 用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下 トラスコ品番146-9392 商品タイプ本体
注意
※吸収缶は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする