KB-441 焼きアミたわし まめいた 14184890 KB-441 焼きアミたわし まめいた 14184890 KB-441 焼きアミたわし まめいた 14184890 KB-441 焼きアミたわし まめいた 14184890 KB-441 焼きアミたわし まめいた 14184890

焼きアミたわし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14184890 品番KB-441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スリット入りなので、アミを3本同時に磨けます。
細かいところを磨くのに便利なポイントブラシ付です。

用途焼きアミ、ゴトクなどの頑固なサビコゲ落しに。 トラスコ品番147-9287 材質ナイロン不織布(研磨材入)、ABS樹脂、ナイロン 厚さ(mm)20 グリーン 縦(mm)70 横(mm)70 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする