合皮手袋PUウイングローブK(防寒タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14184926 品番 PU-WINGLOVE-BOUKAN-L
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

裏フリースタイプなので防寒用として最適です。
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくいです。
通気性・透湿性に優れています。
すべり止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
締め具合を自由に調整できる面ファスナー付きです。

用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。 トラスコ品番149-3466 材質手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)、手の甲部・裏地:ポリエステル 厚さ(mm)1.5 ブラック サイズL 全長(cm)22.7 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)20.8 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする