KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの 油水分離装置・オイルスキマー
油とりっ子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
160-9421
注文コード
14184978
品番
UT-40L
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。
ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途
加工用水溶性クーラントの浮上油除去
各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去
仕様
電源コードプラグ有無:100V単相コンセント
トラスコ品番
160-9421
出力(W)
10
電源(V)
単相100
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
電源:3
本体寸法(mm)奥行
400
本体寸法(mm)高さ
450
処理能力
回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)
本体寸法(mm)幅
60
注意
※腐食性のある溶液には使用しないでください。
※また、感電防止のため、必ずアースを接続してください。
※引火性・腐食性ガス等の発生するところでは使用しないでください。
※直射日光のあたる場所では使用しないでください。
※本気は屋内仕様のため、屋外では使用しないでください。また、感電防止のため、必ずアースを接続してください。