KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
NPT-PT変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14184996
品番
AL-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
NPT-PTの変換アダプタに。
トラスコ品番
160-9983
適合機種
208J、218J、308J、318J、610J、208MC、106MC、770J、780J、790J、787SSJシリーズ
材質
アルミ
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
30
ねじ径
D2:NPT-1/4(オス)
ねじ径D1
PT-1/4(オス)
供給口
圧縮空気:PT-1/4