コーニング
コーニングの AV取付用品
コーニングの 車用配線タップコネクター
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14185215
品番
E9J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途
通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。
トラスコ品番
355-6972
材質
本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック
幅(mm)
25
全長(mm)
156
高さ(mm)
113
適合コネクタ
UB2A、UR2、UY2、UY
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。