ターナー
ターナーの 多用途
塗料 ミルクペイントウォール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185495
品番
MW450513
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
森永乳業のミルク原料を使用したペイントです。
消臭・抗菌・防カビ等の機能があります。
用途
抗菌、防カビ、消臭機能があり子供部屋やトイレに。
トラスコ品番
225-9370
色
ピクルス
容量(L)
0.45
塗布面積(m
2
)
3/【標準】6(L/2回塗り)
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
2
塗り重ね可能時間(時間)
2
乾燥時間
2
注意
※高機能クロス、撥水性のあるクロスには塗装出来ません。