セキスイ
セキスイの 安全保護テープ
セキスイの ラインテープ
標識テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
14185599
品番
/BER10F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
簡単にエリア規制が出来るテープです。
(燃焼時に有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイト配合)
規制内容等を印刷・標示したポリエチレンの平テープです。
目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。
用途
危険個所等の立入防止・バリケード、安全対策用。
トラスコ品番
451-7722
材質
ポリエチレン
幅(mm)
70
長さ(m)
100
表示内容
立入禁止 禁止入内 KEEPOUT
RoHS指令(10物質対応)
対応