02475-0 極冷えタオル アイスノン 14185696 02475-0 極冷えタオル アイスノン 14185696 02475-0 極冷えタオル アイスノン 14185696

極冷えタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14185696 品番02475-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水にぬらして絞るだけで冷たいタオルに早変わりします。
ぬるくなったらタオルを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSORを使用しています(振るとひんやり接触冷感素材)。
繰り返し使用可能です。

用途体の冷却に。 トラスコ品番254-7212 セット内容1 材質ポリエチレン・ポリエステル 長さ(mm)800 幅(mm)230 サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする