Tello

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14185705 品番D180108011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スマートフォンを取り出すだけで、いつでもどこでも直感的な操作で飛行を開始できます。
高品質映像プロセッサー搭載で、誰でも簡単に最高の写真と動画の撮影ができます。
ソフトウェアとハードウェアの保護機能も搭載しているので軽量なのに丈夫な設計です。

トラスコ品番114-7895 セット内容機体、バッテリー、プロペラ(ペア)×4、プロペラガード(セット) 幅(mm)98 高さ(mm)41 奥行(mm)92.5 時間最大フライト:13分 走行速度(km/h)最大飛行:28.8 録画方式ビデオ:HD720p30
注意
※空港、高速道路、鉄道の駅、線路、都市や他の特別な地域の近くでは飛行しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする