K.G.Y
K.G.Yの 内装商品
K.G.Yの 棚柱・棚受
K.G.Yの 棚受
L型棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14185931
品番
LL-BB250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
スタンダードな棚受です。
コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
用途
壁に新しい棚をつける用、補強用に。
付属品
取付用ビス
トラスコ品番
383-1829
材質
本体:スチール
幅(mm)
HD130
色
黒
高さ(mm)
GZ130
品名
C130
奥行(mm)
HP130
寸法H(mm)
300
寸法A(mm)
46
寸法W(mm)
250
ねじ寸法(mm)
(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本
耐荷重(N)
52
表面仕上げ
粉体塗装
注意
※耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。
※耐荷重以上の荷重をかけないでください。