※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14186037
品番
NRC2052254A46P
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途
金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。
A/WA:一般鋼用
トラスコ品番
408-9418
粒度
46(#)
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4300
刃厚(mm)
2
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
205
穴径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応