017068 収納ラック コネクトラック ミニ 不動技研 14186238 017068 収納ラック コネクトラック ミニ 不動技研 14186238 017068 収納ラック コネクトラック ミニ 不動技研 14186238 017068 収納ラック コネクトラック ミニ 不動技研 14186238

収納ラック コネクトラック ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14186238 品番017068
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。
安定性が良い木製天板付きです。
リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。
移動に便利なキャスター付。
支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。
ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。
支柱は組んだ後も取り外しが可能です。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
工具不要、簡単組み立て式です。

用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に トラスコ品番528-0997 材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) ホワイト 段数4 耐荷重(kg)8 外寸法・高さ(mm)944 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)227 外寸法・間口(mm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする