LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14187026 品番MP-L2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

MPX-2000のLEDタイプです。
定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。
誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。
捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。
ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。
廃棄物処理費用の削減にもつながります。
日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。
直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。

用途捕虫に。 付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本 仕様片面放射 トラスコ品番577-7987 幅(mm)690 高さ(mm)230 奥行(mm)75 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)16 有効面積(m2)30〜50 捕虫紙S-20(2個) 使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯 誘引方式LED光源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする