※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
14187236
品番
EG-015-TXBK#120-1.0
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。
化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。
研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。
耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。
ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下
吸水率が低く、湿潤条件には強い
ナイロンを基材に研磨砥粒を約20〜30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。
耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。