使用例
MAPA
MAPAの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
MAPAの 溶剤用手袋
耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
14187385
品番
34480009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機械的耐性が極めて優れており長寿命です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
トラスコ品番
682-7261
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.55
色
ライトグリーン
サイズ
L
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合
全長(cm)
46
手のひらまわり(cm)
236
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
4102X