使用例

34450009 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA 14187455 34450009 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA 14187455 34450009 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA 14187455

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14187455 品番34450009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

トラスコ品番682-7289 材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック サイズL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)41 手のひらまわり(cm)228 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする