アラオ
アラオの 運搬機器
アラオの 運搬台車
アラオの 運搬台車用部品・オプション
荷崩れ防止クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14187595
品番
AR-2485-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
台車・木製平台車に取り付けるだけで荷崩れ防止対策に
荷崩れ防止ガイド部分に16Φの穴を設けており、ゴム・ヒモ・ロープ
等を通して二重に荷崩れ対策が可能
ガイド部分は、荷物の大きさに応じて対応可能
用途
台車・木製平台車等の荷崩れ防止に
トラスコ品番
689-4133
材質
スチール、ハンドル部:樹脂
取付
45Wまで対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×106