コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
カルスコ635(先金付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14188731
品番
010343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量で女性や御年配の方にも扱いやすいスコップです。
コンパクトサイズで保管にも便利です。
用途
玄関・駐車場周りの雪かきに。
トラスコ品番
819-3284
材質
先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)
280
全長(mm)
970
幅(cm)
約28
全長(cm)
約97
先幅(mm)
刃:280
刃先長(mm)
345