リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用バケツ
ラバケット(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14188785
品番
14L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量、丈夫で持ちやすく、かくはんしやすいです。
容量目盛付きです。
トラスコ品番
250-9229
材質
ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色
グリーン
高さ(mm)
275
タイプ
14
容量(L)
14
外径(mm)
320