アストロプロダクツ
アストロプロダクツの その他防災用品
ワンマンブリーダータンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14188871
品番
2007000003442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ブレーキローターに引掛けられるフックと逆流防止弁(ワンウェイバルブ)がセットになったブリーダータンクです。
これさえあれば一人でもエア抜き、フルード交換ができます。
用途
ブレーキのエア抜きに。
付属品
ホース×2、ワンウェイバルブ×1、ホースクランプ×4、ホースバンド×1
トラスコ品番
491-5674
材質
樹脂
ホース径(Φmm)
8×6.5
タンク容量(mL)
550
タンク寸法(mm)
163×80
注意
※・本来の用途以外には使用しないでください。