SoL
SoLの 南京錠・鍵
SoLの 南京錠
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14189135
品番
2500BP-20L
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。
付属品
鍵本数:3本
トラスコ品番
380-1616
材質
本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
幅(mm)
20
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9.3
寸法G(mm)
12.5
ツル径(Φmm)
3.5