※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの チューブブラシ
シリンダーブラシ ポリアミド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14189537
品番
542811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に。
トラスコ品番
855-6760
材質
ワイヤ:ポリアミド
軸径(Φmm)
3.5
幅(mm)
20
寸法(mm)
【植毛部】100
全長(mm)
300
毛材
ナイロン
外径(mm)
20
線径(mm)
0.3