寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリイミド粘着テープ
カプトン粘着テープNo.650S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14189571
品番
650S-25-20X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途
高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。
耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。
部品の耐熱工程搬送用に。
トラスコ品番
430-6660
材質
基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
【紙管】76
色
茶褐色
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
2.16
引張強度(N/10mm)
49.04
RoHS指令(10物質対応)
対応