※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
人工皮革手袋MD-33 メダリスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14189686
品番
7729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚みのある極厚人工皮革です。
雨に濡れても柔らかいです。
洗濯可能で速乾性があります。
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
トラスコ品番
855-5260
材質
人工皮革
厚さ(mm)
1.2
色
ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式