エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14189905 品番AA-0B-H
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。

用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
トラスコ品番367-9179 全長(mm)254 シャンク六角 空気消費量(m3/min)0.35 排気方式後方 ホース取付口PT3/8 ピストン径(Φmm)20 打撃数(bpm)3600 ストローク径(Φmm)50
注意
※先端工具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする