AI1-10RD 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト 14190000 AI1-10RD 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト 14190000 AI1-10RD 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト 14190000

棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 14190000 品番 AI1-10RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。
配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。
芯線のばらけを防止します。
絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。

トラスコ品番451-3681 材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB) 全長(mm)16 JIS規格DIN規格品 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)1.5 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする