フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 圧着端子
フエニックス・コンタクトの その他形状圧着端子
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
14190027
品番
AI-TWIN2X2.5-10BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
渡り配線用などに最適です。
芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
2本の電線を同時に圧着できます。
絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
トラスコ品番
451-3746
材質
金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
全長(mm)
18.5
色
青
外径(Φmm)
3.3
電線抱合範囲(単線)(mm)
すべてより線
内寸(mm)
2.9
JIS規格
DIN規格品
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0-3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
2.9
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2×2.50、2.0-3.0
適合電線範囲 AWG(#)
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表