※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJ-1510 アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所 14190045 AJ-1510 アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所 14190045

アルミニウムジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14190045 品番 AJ-1510
参考基準価格(税別)¥79,350 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。
小型軽量で持ち運びが便利です。
ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。

用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。 付属品ハンドル トラスコ品番107-3834 ストローク(mm)100 質量(kg)6.8 ヘッド径(Φmm)58 最低高さ(mm)200 揚力(kN[tf])150(15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする