※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジスクペーパー4型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 14190237 品番 BG4-14
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。
シリコンカーバイド砥粒を使用しています。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。
4型ジスクグラインダーに装着して使います。

用途
船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。
金属のバリ取り、ビード取り。
石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
トラスコ品番814-6725 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N 材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド 粒度#14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(mm)100 穴径(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時には、ラバーパットが必要です
※適合するジスクグラインダーをご使用下さい
※安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする