アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスチトセの レザーチェア
オフィスチェアBIT-EXシリーズ 専用肘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14190289
品番
BITCX EX43
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
423-1805
適合機種
BIT-EX43L0-FBL、BIT-EX43L0-FGRN、BIT-EX43L0-FGRY、BIT-EX43L0-VGRY
材質
スチール芯入りウレタン一体成形
幅(mm)
345
色
ブラック
高さ(mm)
236
奥行(mm)
53
張地
座幅(mm)
肘掛
有
入数(個)
セット:2
グリーン購入法
適合
注意
※取り付けにはドライバーが必要です。