アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスチトセの レザーチェア
オフィスチェアBIT-MXシリーズ 専用肘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14190298
品番
BITX45
参考基準価格(税別)
¥24,064
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
BIT-X・MX専用肘です。
用途
オフィス・会議室
トラスコ品番
412-9628
材質
スチール芯入ウレタン一体成形
幅(mm)
342
色
グレー
高さ(mm)
235
奥行(mm)
50
張地
座幅(mm)
肘掛
有
入数(個)
セット:2
グリーン購入法
適合
注意
※取り付けにはドライバーが必要です。