東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
DINレール対応端子台用オプション カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14190377
品番
CB-4
参考基準価格(税別)
¥792
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
適合
中間板:PTW-SS20下段用
トラスコ品番
391-8611
材質
PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
色
透明
高さ(mm)
1.6
タイプ
カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応