DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具本体
BNCコネクタホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14190386
品番
CCS-BNC
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途
BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。
トラスコ品番
366-5101
材質
本体:プラスチック
全長(mm)
120
適合ケーブル
同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表